Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 4A; Idm: 25A; 870mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DMN3055LFDB-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN3055LFDB-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: U-DFN2020-6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 4A
Widerstand im Leitungszustand: 75mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,87W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 11,2nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 25A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5990
5
€ 14,99*
ab € 0,109*
€ 0,34*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,141*
€ 0,345*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.