Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 300mA; Idm: 1,2A; 520mW; SOT523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DMN313DLT-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN313DLT-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT523
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 0,3A
Widerstand im Leitungszustand: 3,2Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,52W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 0,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 1,2A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0566*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0457*
€ 0,2268*
1 Tag
2525
5
€ 14,99*
ab € 0,0337*
€ 0,5052*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2268*
€ 0,26989
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.