Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 4A; Idm: 30A; 1,4W; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 4A; Idm: 30A; 1,4W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 4A; Idm: 30A; 1,4W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-DMN3404LQ-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN3404LQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 4A
Widerstand im Leitungszustand: 95mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 1,4W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 16nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 30A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,455*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.