Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 11A; Idm: 50A; 8,9W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DMN4040SK3-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN4040SK3-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 11A
Widerstand im Leitungszustand: 54mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 8,9W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 18,6nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 50A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,168*
€ 0,614*
1 Tag
2470
5
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,784*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.