Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 45V; 4,1A; 1,2W; TSOT26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 45V; 4,1A; 1,2W; TSOT26
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 45V; 4,1A; 1,2W; TSOT26
Artikel-Nr.:
     2805-DMN4060SVT-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN4060SVT-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: TSOT26
Drain-Source Spannung: 45V
Drainstrom: 4,1A
Widerstand im Leitungszustand: 62mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0919*
€ 0,4503*
1 Tag
4200
5
€ 14,99*
ab € 0,094*
€ 0,6334*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4503*
€ 0,53586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3579*
€ 0,4259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.