Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 9A; Idm: 50A; 1,52W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 9A; Idm: 50A; 1,52W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 9A; Idm: 50A; 1,52W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-DMN4468LSS-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN4468LSS-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 9A
Widerstand im Leitungszustand: 20mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,52W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 18,85nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 50A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,577*
1 Tag
2490
5
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.