Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 50V; 0,2A; 0,37W; SOT23; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 50V; 0,2A; 0,37W; SOT23; ESD
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 50V; 0,2A; 0,37W; SOT23; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-DMN53D0LQ-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN53D0LQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 50V
Drainstrom: 0,2A
Widerstand im Leitungszustand: 2,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,37W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0603*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4079*
€ 0,4854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2686*
€ 0,31963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.