Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 50V; 160mA; Idm: 560A; 200mW; SOT523


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DMN55D0UTQ-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN55D0UTQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT523
Drain-Source Spannung: 50V
Drainstrom: 0,16A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 295nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 560A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.