Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 4,5A; 2W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 4,5A; 2W; SOT223
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 4,5A; 2W; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-DMN6068SE-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN6068SE-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 4,5A
Widerstand im Leitungszustand: 0,1Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,136*
€ 0,171*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,227*
€ 0,775*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.