Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,5A; 0,5W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,5A; 0,5W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,5A; 0,5W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-DMN6075S-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN6075S-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 1,5A
Widerstand im Leitungszustand: 0,12Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,33*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0659*
€ 0,4712*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4712*
€ 0,56073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3464*
€ 0,41222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.