Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,2A; Idm: 10A; 0,7W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,2A; Idm: 10A; 0,7W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,2A; Idm: 10A; 0,7W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-DMN6140L-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN6140L-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 1,2A
Widerstand im Leitungszustand: 0,14Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,7W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 10A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,0517*
€ 0,0811*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0579*
€ 0,3739*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3739*
€ 0,44494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2682*
€ 0,31916
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
DMN6140L-7
ab € 0,0716*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.