Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,2A; Idm: 10A; 0,4W; SOT23-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,2A; Idm: 10A; 0,4W; SOT23-3
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,2A; Idm: 10A; 0,4W; SOT23-3
Artikel-Nr.:
     2805-DMN6140LQ-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN6140LQ-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-3
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 1,2A
Widerstand im Leitungszustand: 0,17Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,4W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 8,6nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 10A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,395*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,079* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.