Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 2A; Idm: 6A; 1,69W; SOT223


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DMN61D9UWQ-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN61D9UWQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 2A
Widerstand im Leitungszustand: 0,25Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 1,69W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Drainstrom im Impuls: 6A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,53*
1 Tag
2000
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0451*
€ 0,5618*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.