Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,3A; 0,38W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,3A; 0,38W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,3A; 0,38W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-DMN62D0U-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN62D0U-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,3A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,38W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20745
5
€ 14,99*
ab € 0,0542*
€ 0,2941*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0578*
€ 0,4084*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4084*
€ 0,486
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.