Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,3A; 0,32W; SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,3A; 0,32W; SOT323
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,3A; 0,32W; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-DMN62D0UW-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN62D0UW-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,3A
Widerstand im Leitungszustand: 2,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,32W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,127*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,0335*
€ 1,22987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1835*
€ 0,21837
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.