Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 0,3A; 0,35W; SOT23; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 0,3A; 0,35W; SOT23; ESD
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 0,3A; 0,35W; SOT23; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-DMN63D8L-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN63D8L-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 0,3A
Widerstand im Leitungszustand: 3,8Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Ausführung: ESD
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0265*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.