Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 0,26A; 0,45W; SOT563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 0,26A; 0,45W; SOT563
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 0,26A; 0,45W; SOT563
Artikel-Nr.:
     2805-DMN63D8LV-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN63D8LV-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT563
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 0,26A
Widerstand im Leitungszustand: 2,8Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 0,45W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0462*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0653*
€ 0,3398*
1 Tag
3769
5
€ 14,99*
ab € 0,065*
€ 0,4319*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3398*
€ 0,40436
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2557*
€ 0,30428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 42,92*
Zubehör
Edsyn
LP 20 PIXTER
ab € 32,38*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 81,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.