Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 210mA; Idm: 0,8A; 540mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 210mA; Idm: 0,8A; 540mW; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 210mA; Idm: 0,8A; 540mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-DMN65D8LQ-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN65D8LQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,21A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,54W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 870pC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 0,8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0321*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.