Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -900mA; Idm: -2,8A; 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DMP2012SN-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP2012SN-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SC59
Drain-Source Spannung: -20V
Drainstrom: -900mA
Widerstand im Leitungszustand: 0,5Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: -2,8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,105*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.