Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -5A; Idm: -40A; 1W; TSOT26


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DMP2036UVT-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP2036UVT-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: TSOT26
Drain-Source Spannung: -20V
Drainstrom: -5A
Widerstand im Leitungszustand: 58mΩ
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 20,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Drainstrom im Impuls: -40A
Weitere Suchbegriffe: mosfet 20v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.