Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -40V; -30A; 3,5W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -40V; -30A; 3,5W; TO252
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -40V; -30A; 3,5W; TO252
Artikel-Nr.:
     2805-DMP4015SK3Q-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP4015SK3Q-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: -40V
Drainstrom: -30A
Widerstand im Leitungszustand: 15mΩ
Transistor-Typ: P-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 3,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±25V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 1,28*
1 Tag
1563
€ 14,99*
ab € 0,388*
€ 1,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.