Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; für Frontplatten; LCD; DMS-20PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DMS-20PC-4/20P-C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-20PC-4/20P-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter digital
amperemeter
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...60°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Netz-Art: 1-phasig
Messgenauigkeit: ±(0,05%+1 digit)
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Abtasten: 2,5x/s
Herstellerserie: DMS-20PC
Messung: Stromschleife 4-20mA
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 46,38x32,51mm
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Weitere Suchbegriffe: murata amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.