Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 2A; Idm: 6A; 1,69W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DMS3014SFGQ-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMS3014SFGQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 2A
Widerstand im Leitungszustand: 0,25Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 1,69W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Drainstrom im Impuls: 6A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.