Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 10A; Idm: 90A; 2,3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DMT3009LFVW-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMT3009LFVW-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: PowerDI3333-8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 10A
Widerstand im Leitungszustand: 20mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 12nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 90A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,267*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,037*
€ 1,23403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.