Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 25A; Idm: 50A; 1,9W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DMT3020LDV-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMT3020LDV-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: PowerDI3333-8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 25A
Widerstand im Leitungszustand: 32mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,9W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 7nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 50A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,179*
€ 0,37*
1 Tag
1925
5
€ 14,99*
ab € 0,167*
€ 0,812*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.