Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 6,7A; Idm: 40A; 0,4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DMT3020LFDFQ-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMT3020LFDFQ-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: U-DFN2020-6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 6,7A
Widerstand im Leitungszustand: 28mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,4W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 7nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 40A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,183*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.