Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 0,7A; 2,5W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 0,7A; 2,5W; TO252
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 0,7A; 2,5W; TO252
Artikel-Nr.:
     2805-DN2450K4-G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DN2450K4-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: 500V
Widerstand im Leitungszustand: 10Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: schwach
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 0,7A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.