Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; für Frontplatten; I DC: 0÷25A; Klasse: 1,5; DQN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; für Frontplatten; I DC: 0÷25A; Klasse: 1,5; DQN
Strommessgerät; für Frontplatten; I DC: 0÷25A; Klasse: 1,5; DQN
Artikel-Nr.:
     2805-DQN72-25A
Herst.-Nr.:
     DQN72 25A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter analog
amperemeter
Hersteller: Gossen Müller & Weigert
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Dichtheitsklasse: IP52
Messgerät-Eigenschaften: Arbeiten in vertikaler Position
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Optionale Ausstattung: Adapter ATS3
Genauigkeitsklasse: 1,5
Herstellerserie: DQN
Messung: DC Strom
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72x58,5mm
Art der Messung: direkte
DC Strommessbereich: 0...25A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOSSEN:
GOSSEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.