Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 26,9uH; lBetrieb: 2,82A; 43mΩ; ±30%; Isat: 2,8A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR1050-270-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DR1050-270-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 43mΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: 10,3x10,5x5mm
Betriebsstrom: 2,82A
Induktivität: 26,9µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 2,8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,4164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 258,73*
€ 307,8887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,48*
€ 307,5912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,58*
€ 282,7202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,93*
€ 271,2367
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,20*
€ 247,758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.