Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 573uH; lBetrieb: 620mA; 970mΩ; ±30%; Isat: 600mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR1050-561-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DR1050-561-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 0,97Ω
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: 10,3x10,5x5mm
Betriebsstrom: 0,62A
Induktivität: 573µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 0,6A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 829,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,41494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 903,54*
€ 1.075,2126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 881,42*
€ 1.048,8898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 860,68*
€ 1.024,2092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 829,88*
€ 987,5572
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.