Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 819uH; lBetrieb: 540mA; 1185mΩ; ±30%; -40÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR1050-821-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DR1050-821-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 1185mΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: 10,3x10,5x5mm
Betriebsstrom: 0,54A
Induktivität: 819µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 0,5A
#Werbeaktionen: eaton_202305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,41736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 259,67*
€ 309,0073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,13*
€ 307,1747
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,20*
€ 269,178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,21*
€ 265,6199
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,68*
€ 248,3292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.