Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x30; 1; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,8mm; Polyamid; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR8G202M6X30
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8G202V50352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
kunststoffschrauben ohne din m6
kunststoffschrauben ohne din
Hersteller: DREMEC
Farbe: natürlich
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 30mm
Gewinde: M6
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 3,3mm
Formgröße: 1,8mm
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.