Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x4; 0,4; Kopf: Zylinder; Phillips; Polyamid; ISO 7045


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x4; 0,4; Kopf: Zylinder; Phillips; Polyamid; ISO 7045
Schraube; M2x4; 0,4; Kopf: Zylinder; Phillips; Polyamid; ISO 7045
Artikel-Nr.:
     2805-DR8G206M2X04
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8G206M2X04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
Hersteller: DREMEC
Farbe: natürlich
Material: Polyamid
Länge: 4mm
Gewinde: M2
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
ISO Norm: ISO 7045
Gewindesteigung: 0,4
Gewinde + Länge - #Suche: M2x4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.