Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x25; 0,5; Kopf: Senkkopf; Phillips; Polyamid; ISO 7046


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x25; 0,5; Kopf: Senkkopf; Phillips; Polyamid; ISO 7046
Schraube; M3x25; 0,5; Kopf: Senkkopf; Phillips; Polyamid; ISO 7046
Artikel-Nr.:
     2805-DR8G207M3X25
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8G202V50251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: DREMEC
Farbe: natürlich
Material: Polyamid
Länge: 25mm
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
ISO Norm: ISO 7046
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.