Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x25; 1; Kopf: Senkkopf; Phillips; Polyamid; ISO 7046


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x25; 1; Kopf: Senkkopf; Phillips; Polyamid; ISO 7046
Schraube; M6x25; 1; Kopf: Senkkopf; Phillips; Polyamid; ISO 7046
Artikel-Nr.:
     2805-DR8G207M6X25
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8G207M6X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: DREMEC
Farbe: natürlich
Material: Polyamid
Länge: 25mm
Gewinde: M6
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
ISO Norm: ISO 7046
Gewindesteigung: 1
Gewinde + Länge - #Suche: M6x25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.