Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB Abstand; Polyamid 66; L: 9,5mm; natürlich; UL94V-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PCB Abstand; Polyamid 66; L: 9,5mm; natürlich; UL94V-0
PCB Abstand; Polyamid 66; L: 9,5mm; natürlich; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-DR8G802V40490
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8G802V40490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff
abstandsbolzen
Hersteller: DREMEC
Farbe: natürlich
Befestigung: Schnappschloss / Schnappschloss
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Einheitspreis: Nein
Distanzelement-Typ: PCB Abstand
Distanzlänge: 9,5mm
Stärke der Montageplatte: 1,57/1,57mm
Durchmesser der Montageöffnung in der Platte: 3,18/3,18mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.