Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB Abstand; Polyamid 66; L: 11,1mm; natürlich; UL94V-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PCB Abstand; Polyamid 66; L: 11,1mm; natürlich; UL94V-0
PCB Abstand; Polyamid 66; L: 11,1mm; natürlich; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-DR8G812V41568
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8G812V41568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff
abstandsbolzen
Hersteller: DREMEC
Farbe: natürlich
Befestigung: gepresst;Klickbefestigung;Rippenstift
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Einheitspreis: Nein
Distanzelement-Typ: PCB Abstand
Distanzlänge: 11,1mm
Stärke der Montageplatte: 1,57/6,4mm
Durchmesser der Montageöffnung in der Platte: 4/7,92mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.