Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Laser; Unterputz,in Installationsdose; 9÷27VDC; IP40; DRL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DRL-12-20
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     DRL-12-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Hersteller: F&F
Farbe: Satin;Esche
Montage: in Installationsdose;Unterputz
Betriebstemperatur: -10...45°C
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 9...27V DC
Zählbereich: 0...10min
Leistungsaufnahme: 0,3W
Äußere Abmessungen: 45x45x1,5mm
Maximalstrom: 4A
Wirkungsbereich: 0,1...2m
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Passendes Zubehör: AS-225
Laserklasse: 1
Zusatzfunktionen: eingebauter Sensor;Hitzeschutz;Lichtsensor
Sensoren-Typ: Laser
Herstellerserie: DRL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.