Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 820uH; lBetrieb: 600mA; 1,49Ω; ±20%; Isat: 770mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DRQ125-821-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DRQ125-821-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 1,49Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12,5x12,5x6mm
Betriebsstrom: 0,6A
Induktivität: 0,82mH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 770mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,254*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,61709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 441,204*
€ 525,03276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 436,482*
€ 519,41358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 408,672*
€ 486,31968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 398,844*
€ 474,62436
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 370,254*
€ 440,60226
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.