Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 330uH; lBetrieb: 420mA; 1,59Ω; ±20%; Isat: 440mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DRQ73-331-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DRQ73-331-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 330µh
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 1,59Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,6x7,6x3,55mm
Betriebsstrom: 0,42A
Induktivität: 0,33mH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 440mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,0055*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.350 Stück (ab € 0,54593* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 822,663*
€ 978,96897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 817,857*
€ 973,24983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 792,5445*
€ 943,12796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 771,93*
€ 918,5967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 737,0055*
€ 877,03655
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.