Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SOT323F; R1: 4,7kΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DTA043EUBTL
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DTA043EUBTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323F
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 20
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 4,7kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 4,7kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0835*
€ 0,2372*
45 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0319*
€ 0,4448*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,2372*
€ 0,28227
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1574*
€ 0,18731
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1,186* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.