Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 30mA; 0,2W; SOT23; R1: 22kΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 30mA; 0,2W; SOT23; R1: 22kΩ
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 30mA; 0,2W; SOT23; R1: 22kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-DTA124ECA-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     DTA124ECA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 30mA
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 22kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 22kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, schalttransistor pnp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6425*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,9475*
€ 1,12753
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,9275*
€ 1,10373
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,8675*
€ 1,03233
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,8625*
€ 1,02638
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,8225*
€ 0,97878
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,6425*
€ 0,76458
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.