Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 6W; UEing: 18÷75V; UAusg: 24VDC; IAusg: 250mA; 370kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DTE0648S24
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DTE0648S24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: 2.09"x1.34"
Leistung: 6W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 53x34x26,5mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 0,25A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 18...75V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 85%
Frequenzwechsel: 370kHz
Herstellerserie: DTE06
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 44,98*
€ 8,95*
ab € 33,03*
€ 45,82*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 38,96*
€ 57,23*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 39,71*
€ 62,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.