Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; L: 33uH; 1A; 52mΩ; L @ I=0A: 37uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; L: 33uH; 1A; 52mΩ; L @ I=0A: 37uH
Drossel: Draht; THT; L: 33uH; 1A; 52mΩ; L @ I=0A: 37uH
Artikel-Nr.:
     2805-DTPU033A1
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DTPU033A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Widerstand: 52mΩ
Breite: 8mm
Durchmesser: 14mm
Betriebsstrom: 1A
Induktivität: 33µH
Drossel-Typ: Draht
Induktivität @ I=0A: 37µH
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.