Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; L: 33uH; 5A; 36mΩ; L @ I=0A: 48uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; L: 33uH; 5A; 36mΩ; L @ I=0A: 48uH
Drossel: Draht; THT; L: 33uH; 5A; 36mΩ; L @ I=0A: 48uH
Artikel-Nr.:
     2805-DTPU033A5
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DTPU033A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Widerstand: 36mΩ
Breite: 12mm
Durchmesser: 25mm
Betriebsstrom: 5A
Induktivität: 33µH
Drossel-Typ: Draht
Induktivität @ I=0A: 48µH
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.