Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; L: 68uH; 1A; 77mΩ; L @ I=0A: 80uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; L: 68uH; 1A; 77mΩ; L @ I=0A: 80uH
Drossel: Draht; THT; L: 68uH; 1A; 77mΩ; L @ I=0A: 80uH
Artikel-Nr.:
     2805-DTPU068A1
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DTPU068A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Widerstand: 77mΩ
Breite: 8mm
Durchmesser: 14mm
Betriebsstrom: 1A
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Induktivität @ I=0A: 80µH
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.