Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; L: 68uH; 3A; 60mΩ; L @ I=0A: 92uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; L: 68uH; 3A; 60mΩ; L @ I=0A: 92uH
Drossel: Draht; THT; L: 68uH; 3A; 60mΩ; L @ I=0A: 92uH
Artikel-Nr.:
     2805-DTPU068A3
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DTPU068A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
ringkerndrossel 68µh
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Widerstand: 60mΩ
Breite: 12mm
Durchmesser: 25mm
Betriebsstrom: 3A
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Induktivität @ I=0A: 92µH
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.