Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; L: 100uH; 10A; 44mΩ; L @ I=0A: 152uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; L: 100uH; 10A; 44mΩ; L @ I=0A: 152uH
Drossel: Draht; THT; L: 100uH; 10A; 44mΩ; L @ I=0A: 152uH
Artikel-Nr.:
     2805-DTPU100A10
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DTPU100A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Widerstand: 44mΩ
Breite: 21mm
Durchmesser: 50mm
Betriebsstrom: 10A
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: Draht
Induktivität @ I=0A: 152µH
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.