Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; L: 470uH; 3A; 187mΩ; L @ I=0A: 727uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; L: 470uH; 3A; 187mΩ; L @ I=0A: 727uH
Drossel: Draht; THT; L: 470uH; 3A; 187mΩ; L @ I=0A: 727uH
Artikel-Nr.:
     2805-DTPU470A3
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DTPU470A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule 470µh
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Widerstand: 0,187Ω
Breite: 14mm
Durchmesser: 42mm
Betriebsstrom: 3A
Induktivität: 0,47mH
Drossel-Typ: Draht
Induktivität @ I=0A: 727µH
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.