Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 100uH; 3,1A; 6mΩ; 230VAC; 12x5mm; -20÷50%; 10kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 100uH; 3,1A; 6mΩ; 230VAC; 12x5mm; -20÷50%; 10kHz
Drossel: Draht; THT; 100uH; 3,1A; 6mΩ; 230VAC; 12x5mm; -20÷50%; 10kHz
Artikel-Nr.:
     2805-DTS-10/0.10/3.1-H
Hersteller:
     FERYSTER
Herst.-Nr.:
     DTS-10/0,10/3,1-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: FERYSTER
Montage: THT
Ausgangsraster: 12x5mm
Widerstand: 6mΩ
Toleranz: -20...50%
Betriebsspannung: 230V AC
Betriebsstrom: 3,1A
Induktivität pro Windung: 100µH
Drossel-Typ: Draht
Anzahl der Wicklungen: 2
Testfrequenz: 10kHz
Drosselnanwendung: als Entstörelemente;Dämpfung höherer Harmonischer;Schaltnetzteile;EMI/RFI Filter
Herstellerserie: DTS-10
Räumliche Orientierung: horizontal
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.